FORMAT

FORMAT Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 160x10mm

  • ERIKS:23107001
  • Hersteller:4317784290654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scheibenfräser

Ausführung: HSS Co5, Typ N, DIN 885-A, blank. Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Nutenfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
160 mm
DIN-Norm
885
Material
HSS-co
Typ
Disk milling cutter
Schaftdurchmesser
40 mm
Breite
10 mm
Anzahl Zähne
18