FORMAT

FORMAT Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x10mm

  • ERIKS:23106995
  • Hersteller:4317784290593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scheibenfräser

Ausführung: HSS Co5, Typ N, DIN 885-A, blank. Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Nutenfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
125 mm
DIN-Norm
885
Material
HSS-co
Typ
Disk milling cutter
Schaftdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
16
Breite
10 mm