Eriks
FORMAT

FORMAT Scheibenfräser DIN1834 HSSE 63x3,0mm

  • ERIKS:23106940
  • Hersteller:4317784290746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scheibenfräser, schmal, feinkreuzverzahnt

Ausführung: Feinkreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Nuten- oder Schlitzfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar. Für hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild.
Vibrationsarmes Fräsen - besonders für tiefe Schnitte.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
63 mm
DIN-Norm
1834
Material
HSS-co
Typ
Disk milling cutter
Schaftdurchmesser
22 mm
Breite
3 mm
Anzahl Zähne
28