Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 117.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 106 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Gesamtlänge | 186 mm |
DIN-Norm | 844L |
Kopfdurchmesser | 32 mm |