Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 106.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 90 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 166 mm |
DIN-Norm | 844L |
Kopfdurchmesser | 24 mm |