FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm

  • ERIKS:23109662
  • Hersteller:4317784127943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 74.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
75 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
141 mm
DIN-Norm
844L
Kopfdurchmesser
22 mm