FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 10,0mm

  • ERIKS:23109656
  • Hersteller:4317784088138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
95 mm
DIN-Norm
844L
Kopfdurchmesser
10 mm