CHF 32.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 88 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 9 mm |