FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 20mm

  • ERIKS:23110266
  • Hersteller:4317784362658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
75 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
141 mm
DIN-Norm
844L
Kopfdurchmesser
20 mm