CHF 78.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 123 mm |
DIN-Norm | 844L |
Kopfdurchmesser | 18 mm |