CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 53 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 110 mm |
DIN-Norm | 844L |
Kopfdurchmesser | 14 mm |