FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 12mm

  • ERIKS:23110262
  • Hersteller:4317784362610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 844-L, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

HSS-E-PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
53 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
110 mm
DIN-Norm
844L
Kopfdurchmesser
12 mm