Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
CHF 48.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 75 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 141 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 20 mm |