FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 14mm

  • ERIKS:23109710
  • Hersteller:6121631400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
53 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
110 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
14 mm