FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 10mm

  • ERIKS:23109708
  • Hersteller:4317784140546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
95 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
10 mm