FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 8,0mm

  • ERIKS:23106450
  • Hersteller:4317784086974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppschlichtfräser

Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT