FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 25,0mm

  • ERIKS:23106457
  • Hersteller:4317784087049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppschlichtfräser

Ausführung: Bis Ø 20 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung : Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT