FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM Z3 Schaft HA 8mm

  • ERIKS:23109265
  • Hersteller:4317784214155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.



VHM (K10/K20).
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
8 mm