Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
CHF 97.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 16 mm |