Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 7 mm |