FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 5mm

  • ERIKS:23109231
  • Hersteller:4317784213820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
5 mm