Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 57 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 38 mm |