FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 20mm

  • ERIKS:14569763
  • Hersteller:6723272000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 148.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
DIN-Norm
6527K