FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 16mm

  • ERIKS:23109240
  • Hersteller:4317784213912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 89.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
16 mm