FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM Z2 Schaft HA 14mm

  • ERIKS:23109239
  • Hersteller:4317784213905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
14 mm