FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 12mm

  • ERIKS:23109122
  • Hersteller:4317784215268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.



Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
12 mm