FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 45Grad 6mm

  • ERIKS:23109540
  • Hersteller:4317784364539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.



Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
6 mm