Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
CHF 120.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
DIN-Norm | 6527L |
Kopfdurchmesser | 16 mm |