FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 4mm

  • ERIKS:23110244
  • Hersteller:4317784362436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
4 mm