Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 12 mm |