Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 32mm

  • ERIKS:23109653
  • Hersteller:4317784088091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.



Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
53 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Gesamtlänge
133 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
32 mm