Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 16 mm |