FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 15mm

  • ERIKS:23109643
  • Hersteller:4317784088046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.



Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
15 mm