FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 9mm

  • ERIKS:23110240
  • Hersteller:4317784362399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
9 mm