FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 3mm

  • ERIKS:23110236
  • Hersteller:4317784362351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser

Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
52 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
3 mm