Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 25 mm |