FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 20mm

  • ERIKS:23109699
  • Hersteller:4317784140447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
20 mm