Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 72 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 10 mm |