FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 6mm

  • ERIKS:23109218
  • Hersteller:4317784213691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
7 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
6 mm