FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 5mm

  • ERIKS:23109217
  • Hersteller:4317784213684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
6 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
5 mm