Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung
CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 3 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 2 mm |