FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 16mm

  • ERIKS:23109225
  • Hersteller:4317784213769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Zur Liste hinzufügen

CHF 69.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
82 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
16 mm