FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 14mm

  • ERIKS:23109224
  • Hersteller:4317784213752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
14 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
75 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
14 mm