FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 12mm

  • ERIKS:23109223
  • Hersteller:4317784213745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
12 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
12 mm