FORMAT

FORMAT Schaftfräser extralang WN VHM Z2 12,0mm

  • ERIKS:23109307
  • Hersteller:4317784216555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.

Zur Liste hinzufügen

CHF 119.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
12 mm