FORMAT

FORMAT Schaftfräser extralang WM VHM Schaft HA Z3 10mm

  • ERIKS:23109315
  • Hersteller:4317784216630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
40 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
10 mm