FORMAT

FORMAT Schaftfräser DIN6527 VHM TiALN Z4 Schaft HB 10mm

  • ERIKS:12739073
  • Hersteller:24831000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
10 mm