FORMAT

FORMAT Rundbürste Stahl gezopft 125x6x mm

  • ERIKS:23288370
  • Hersteller:4317784407052
Image 1
Rundbürste, Stahldraht, gezopft, schmal

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Bürstendurchmesser
125 mm