Eriks
FORMAT

FORMAT Rundbürste Stahl 100x20mm

  • ERIKS:23153327
  • Hersteller:4317784271172
Image 1
Rundbürste, Stahldraht, gewellt

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke:1/2" und 5/8"
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
20 mm
Bürstendurchmesser
100 mm