FORMAT

FORMAT Rundbürste rostfrei rechts/links gezopft 115x0,35mm

  • ERIKS:12739006
  • Hersteller:70561115
Image 1
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), rechts-/linksgezopft

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.



Rechts-/linksgezopft für besonders schwere Aufgaben und die Kantenbearbeitung, bei gleichmäßiger Abnutzung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Bürstendurchmesser
115 mm